Especificaciones
Dimensiones
- Paso diametral6
- Tipo de longitud finalExtremos no mecanizados
- Cara Ancho2 pulg.
- En general Longitud2 pies
- Grosor general1.5 pulg.
- Línea de paso a Atrás1.333 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso18.22 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950059181
- MaterialAcero
- Tipo de orificio de montajeSin orificios
- Número de dientes46
- Tipo de productoCremalleras
- UPC_NO697950059181
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación