Motion
J-STL 1 1/2
Casquillo de desconexión rápida - 7.25 in Flg OD, 4.5 LTB
Artículo MI #02300916
No. Fabricante J-STL 1 1/2
Precio676.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 7.25 in Flg OD, 4.5 LTB
Artículo MI #02300916
No. Fabricante J-STL 1 1/2
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
Precio676.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    3.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.25 pulg.
  • Brida Grosor  
    1 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11X5/8
  • Orificio terminado abastecido
    1.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.25
  • Peso
    28.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950061856
  • UPC_NO
    697950061856

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE J-STL 1 1/2 QD ACERO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"