Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro3.5 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloJ
- Brida exterior Diámetro7.25 pulg.
- Brida Grosor1 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5
- Tamaño del tornillo de fijación5/8-11X5/8
- Orificio terminado abastecido1.6875 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.875 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.25 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.25
- Peso27.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante697950061870
- UPC_NO697950061870
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación