Motion
J-STL 3 1/4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 3.2500 in Bore, 7.25 in Flg OD, 4.5 LTB, Material de acero
Artículo MI #02300938
No. Fabricante J-STL 3 1/4
Precio607.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo J, 3.2500 in Bore, 7.25 in Flg OD, 4.5 LTB, Material de acero
Artículo MI #02300938
No. Fabricante J-STL 3 1/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$607.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.148 pulg.
  • Longitud del cilindro
    3.5 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Brida exterior Diámetro  
    7.25 pulg.
  • Brida Grosor  
    1 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5
  • Longitud del tornillo
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/8-11X5/8
  • Orificio terminado abastecido
    3.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.25
  • Peso
    19.48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    1620 pulg.
  • UPC_NO
    697950062082

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE J-STL 3 1/4 QD ACERO
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle