Motion
N-STL 3 3/16
Casquillo de desconexión rápida - 10 in Flg OD, 8.125 LTB
Artículo MI #02300996
No. Fabricante N-STL 3 3/16
Precio2,367.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 10 in Flg OD, 8.125 LTB
Artículo MI #02300996
No. Fabricante N-STL 3 3/16
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
Precio2,367.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    6.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    N
  • Brida exterior Diámetro  
    10 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.125
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    3.1875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10
  • Peso
    87.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950062716
  • UPC_NO
    697950062716

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N-STL 3 3/16 QD ACERO