Motion
N-STL 3 1/4
Casquillo de desconexión rápida - 10 in Flg OD, 8.125 LTB
Artículo MI #02300997
No. Fabricante N-STL 3 1/4
Price$2,367.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 10 in Flg OD, 8.125 LTB
Artículo MI #02300997
No. Fabricante N-STL 3 1/4
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
Price$2,367.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cilindro
    6.625 pulg.
  • Bore Diameter  
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    N
  • Flange Outside Diameter  
    10 pulg.
  • Flange Thickness  
    1.5 pulg.
  • Length Through Bore  
    8.125
  • Tamaño del tornillo de fijación
    3/4-10X3/4
  • Orificio terminado abastecido
    3.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10
  • Peso
    85.60 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950062723
  • UPC_NO
    697950062723

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N-STL 3 1/4 QD ACERO