Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro7 pulg.
- Longitud del cilindro6.625 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8-1/2 pulg.
- Agujero Diámetro5.1250 pulg.
- Tamaño del casquilloN
- Brida exterior Diámetro10 pulg.
- Brida Grosor1.5 pulg.
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero8.125
- Longitud del tornillo8-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación3/4-10X3/4
- Orificio terminado abastecido5.125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento8.12 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10
- Peso56.80 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos4
- Folleto del producto
- UPC_NO697950063904
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO N-STL 5 1/8 QD ACERO
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature