Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro6.625 pulg.
- Agujero Diámetro5-3/4 pulg.
- Tamaño del casquilloN
- Brida exterior Diámetro10 pulg.
- Brida Grosor1.5 pulg.
- Longitud hasta Agujero8.125
- Tamaño del tornillo de fijación3/4-10X3/4
- Orificio terminado abastecido5.75 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento8.12 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento10
- Peso47.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante697950063966
- UPC_NO697950063966
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación