Motion
28CTB45

Martin
28CTB45

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 28B / 1-3/4 pulg., 45 dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301098
No. Fabricante 28CTB45
Precio2,275.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
28CTB45

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 28B / 1-3/4 pulg., 45 dientes, 4040 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301098
No. Fabricante 28CTB45
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
Precio2,275.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38.1 mm
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Diámetro de la pinza
    608.89 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    27.94 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    219.08 mm
  • Proyección del concentrador
    36.8 mm
  • Proyección del concentrador 2
    36.8 mm
  • Longitud a través del orificio
    101.6 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    92.08 mm
  • Diámetro exterior
    664.84 mm
  • Diámetro de paso
    637.22 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.00 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    26.17 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    26.17 mm
  • Grosor de los dientes
    29.44 mm
  • Peso
    170.38 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    29.44 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    28B-1 / 44.45 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    TB
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950412269
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950412269

Descripción general

Descripción del fabricante
28CTB45 (4040) MÉTRICO - SOLO LLANTA
  • Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes