Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38.1 mm
- Tamaño del casquillo4040
- Diámetro de la pinza821.38 mm
- Diámetro del rodillo de cadena27.94 mm
- Ancho del rodillo de cadena30.99 mm
- Diámetro exterior del cubo219.08 mm
- Proyección del concentrador36.8 mm
- Proyección del concentrador 236.8 mm
- Longitud a través del orificio101.6 mm
- Diámetro máximo del orificio92.08 mm
- Diámetro exterior876.94 mm
- Diámetro de paso849.32 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento4.00 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento34.54 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento34.54 mm
- Grosor de los dientes29.44 mm
- Peso168.52 lb
- Juegos de dientes de ancho29.44 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso28B / 1-3/4 pulg.
- Paso de número de cadena28B-1 / 44.45 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950412306
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes60
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950412306
Descripción general
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación