Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12.7 mm
- Tamaño del casquillo1008
- Diámetro de la pinza48.56 mm
- Diámetro del rodillo de cadena8.509 mm
- Ancho del rodillo de cadena7.75 mm
- Diámetro del cubo46 mm
- Diámetro exterior del cubo46 mm
- Diámetro exterior del cubo en el hueco42.164 mm
- Proyección del concentrador15.04 mm
- Profundidad del hueco del buje1.7018 mm
- Ancho del hueco del buje4.7625 mm
- Longitud a través del orificio21.717 mm
- Diámetro máximo del orificio22.23 mm
- Diámetro exterior64.44 mm
- Ancho general22.23 mm
- Diámetro de paso57.07 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.86 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.58 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.58 mm
- Grosor de los dientes7.37 mm
- Peso0.35 lb
- Juegos de dientes de ancho7.37 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena08B-1 / 12.7 mm
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950408804
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes14
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950408804
Descripción general
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación