Motion
10BTB15H

Martin
10BTB15H

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 10B / 5/8 pulg., 15 dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301178
No. Fabricante 10BTB15H
Precio68.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
10BTB15H

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 10B / 5/8 pulg., 15 dientes, 1210 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301178
No. Fabricante 10BTB15H
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
Precio68.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12.7 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Diámetro de la pinza
    65.78 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    9.65 mm
  • Diámetro del cubo
    62.69 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    62.69 mm
  • Proyección del concentrador
    16.43 mm
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    31.75 mm
  • Diámetro exterior
    86.04 mm
  • Ancho general
    25.4 mm
  • Diámetro de paso
    76.35 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.00 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.39 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.39 mm
  • Grosor de los dientes
    8.97 mm
  • Peso
    0.70 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    8.97 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    10B-1 / 15.875 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    TB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950409481
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950409481

Descripción general

Descripción del fabricante
10BTB15H (1210) SPK ROLLER TB MET SABER
  • Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes

También puede gustarle