Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño5 galones
- Peso40.00 lb
Detalles
- AplicaciónCojinetes, cables, cadenas, controles, motores eléctricos, indicadores, engranajes, equipos pesados, conexiones de cables de alta tensión, componentes de motores de aeronaves
- Capacidad5 galones
- Tipo de limpiadorDesengrasantes
- ColorTransparente
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorCubeta
- Características y beneficios• Alto punto de inflamación de 175°F (79°C) • Bajo olor • Evaporación controlada • Sin residuos, sin disolventes clorados, no conductor • Seguro para usar en la mayoría de las superficies • La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida • NSF® C1 registrado #059811: (aerosol); #059812: (granel)
- Punto de inflamación158 °F
- FormularioLíquido
- FraganciaCaracterística
- Número de Upc del fabricante078827043050
- Dilución recomendadaListo para usar
- AromaCaracterística
- Estándares cumplidosAirbus ABR 9-0140 Tipo I, ASTM F-945, Boeing D6-17487 Rev. P, Embraer EMB 120 Brasilia C.P.M.-120/1181 Tipo B-1, Honda Corp., Kimberly-Clark, Learjet LES1239J, McDonnell Douglas CSD #1, NSF(R) International, Xerox
- TipoDesengrasante
- UPC_NO078827043050
Descripción general
- Punto de inflamación alto de 175°F (79°C)
- Poco olor
- Evaporación controlada
- Sin residuos, disolventes clorados, no conductores
- Se puede usar de forma segura en la mayoría de las superficies
- La válvula de pulverización Inverta permite al usuario pulverizar en posición vertical o invertida
- NSF® C1 registrado n.o 059811: (aerosol); n.o 059812: (a granel)