Motion
4355

LPS
4355

Desengrasante: 55 galones, tambor, contiene disolventes, aroma característico
Artículo MI #02301255
No. Fabricante 4355
Precio8,007.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
4355

Desengrasante: 55 galones, tambor, contiene disolventes, aroma característico
Artículo MI #02301255
No. Fabricante 4355
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
Precio8,007.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Tamaño
    55 galones
  • Contenido de VOC
    0g/l
  • Peso
    375.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Motores eléctricos, manómetros, engranajes, equipos pesados, conexiones de cables de alta tensión, componentes del motor de la aeronave, cojinetes, cables, controles, cadenas
  • Capacidad
    55 galones
  • Tipo de limpiador
    Desengrasantes
  • Color
    Transparente
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Punto de inflamación
    158 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Característica
  • Número de Upc del fabricante
    078827043555
  • Dilución recomendada
    Listo para usar
  • Aroma
    Característica
  • Estándares cumplidos
    Airbus ABR 9-0140 Tipo I, ASTM F-945, Boeing D6-17487 Rev. P, Embraer EMB 120 Brasilia C.P.M.-120/1181 Tipo B-1, Honda Corp., Kimberly-Clark, Learjet LES1239J, McDonnell Douglas CSD #1, NSF(R) International, Xerox
  • Tipo
    Desengrasante
  • UPC_NO
    078827043555

Descripción general

Descripción del fabricante
04355 (C04355) DESENGRASANTE A-151 55 GAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo