Motion
05816

LPS
05816

Grasa multiuso: alta temperatura, acetona, dismetilpentano, mezcla de isobutano, metilpentano, petróleo, aceite de petróleo, propano, composición de n-hexano, grado 2 NLGI, tamaño 11 oz, contenedor de aerosol, color rojo, resistente al agua, máximo +450 °F
Artículo MI #02301279
No. Fabricante 05816
Precio24.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LPS
05816

Grasa multiuso: alta temperatura, acetona, dismetilpentano, mezcla de isobutano, metilpentano, petróleo, aceite de petróleo, propano, composición de n-hexano, grado 2 NLGI, tamaño 11 oz, contenedor de aerosol, color rojo, resistente al agua, máximo +450 °F
Artículo MI #02301279
No. Fabricante 05816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    11 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Contenido de VOC
    9.7 %
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece una excelente lubricación;Penetra rápidamente;Evita el óxido, la corrosión y la oxidación;El color rojo permite una fácil inspección visual;Reduce la fricción y la vibración;Se mantiene efectivo a temperaturas extremadamente altas 450?F (232?C);Resiste el choque
  • Aplicación
    Multipropósito
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Acetona, dismetilpentano, mezcla de isobutano, metilpentano, aceite de petróleo, petróleo, propano, n-hexano
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Punto de caída
    +550 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    525 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    10 °F
  • Tipo de aceite
    Semisintético
  • Propulsor
    Gas licuado de petróleo
  • Rango de temperatura
    Máximo de +450 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078827058160
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
05816 (C05816) GRASA ROJA Y REDI 11 OZ
  • Ofrece una excelente lubricación
  • Evita el óxido, la corrosión y la oxidación
  • El color rojo permite una inspección visual sencilla
  • Sigue siendo eficaz a temperaturas extremadamente altas 450°F (232°C)
  • Penetra rápidamente
  • Reduce la fricción y la vibración
  • Resiste los golpes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo