Motion
16BTB54

Martin
16BTB54

Manguito cónico con casquillo - Sistema métrico - Casquillo de bloqueo cónico, 16B / 1 pulg., 54 dientes, 2517 casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301308
No. Fabricante 16BTB54
Precio607.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16BTB54

Manguito cónico con casquillo - Sistema métrico - Casquillo de bloqueo cónico, 16B / 1 pulg., 54 dientes, 2517 casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301308
No. Fabricante 16BTB54
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
Precio607.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12.7 mm
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Diámetro de la pinza
    420.97 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.875 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    107.95 mm
  • Proyección del concentrador
    28.58 mm
  • Longitud a través del orificio
    44.45 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    57.15 mm
  • Diámetro exterior
    452.72 mm
  • Diámetro de paso
    436.84 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.75 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.82 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17.82 mm
  • Grosor de los dientes
    16.18 mm
  • Peso
    39.00 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    16.18 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    16B-1 / 25.4 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    TB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950411033
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950411033

Descripción general

Descripción del fabricante
16BTB54 (2517) MÉTRICO - SOLO LLANTA
  • Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes

También puede gustarle