Motion
16BTB80

Martin
16BTB80

Rueda dentada con casquillo TL - 80 dientes
Artículo MI #02301316
No. Fabricante 16BTB80
Price$1,369.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16BTB80

Rueda dentada con casquillo TL - 80 dientes
Artículo MI #02301316
No. Fabricante 16BTB80
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
Price$1,369.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.3125 pulg.
  • Peso
    69.71 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.6250 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Número de cadena
    16B
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950411095
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
16BTB80 (3020) MÉTRICO - SOLO LLANTA