Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno12.7 mm
- Tamaño del casquillo1210
- Diámetro de la pinza66.62 mm
- Diámetro del rodillo de cadena6.35 mm
- Ancho del rodillo de cadena5.72 mm
- Diámetro exterior del cubo61.9 mm
- Proyección del concentrador10.11 mm
- Longitud a través del orificio25.4 mm
- Diámetro máximo del orificio31.75 mm
- Diámetro exterior78.53 mm
- Diámetro de paso72.97 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.00 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.12 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.12 mm
- Grosor de los dientes5.21 mm
- Peso2.60 lb
- Juegos de dientes de ancho15.44 mm
Details
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena06B-2 / 9.525 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950408644
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes24
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950408644
Descripción general
Descripción del fabricante
D06BTB24 (1210)RODILLO DE PICO DOBLE TB CUMPLIDO
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature