Motion
D06BTB95

Martin
D06BTB95

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 06B / 3/8 pulg., 95 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301366
No. Fabricante D06BTB95
Precio406.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D06BTB95

Rueda dentada cónica - Sistema métrico - Casquillo de cierre cónico, 06B / 3/8 pulg., 95 dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02301366
No. Fabricante D06BTB95
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
Precio406.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12.7 mm
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro de la pinza
    281.69 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    5.72 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    92.08 mm
  • Proyección del concentrador
    20.09 mm
  • Longitud a través del orificio
    25.4 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    38.1 mm
  • Diámetro exterior
    293.64 mm
  • Diámetro de paso
    288.08 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.00 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.59 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.59 mm
  • Grosor de los dientes
    5.21 mm
  • Peso
    15.21 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    15.44 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    06B-2 / 9.525 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    TB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950408798
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    95
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950408798

Descripción general

Descripción del fabricante
D06BTB95 (1610)RODILLO DE PICO DOBLE TB CUMPLIDO
  • Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes