Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12.7 mm
- Tamaño del casquillo2517
- Diámetro de la pinza230.74 mm
- Diámetro del rodillo de cadena12.065 mm
- Ancho del rodillo de cadena11.68 mm
- Diámetro del cubo107.95 mm
- Diámetro exterior del cubo107.95 mm
- Proyección del concentrador7.16 mm
- Proyección del concentrador 27.19 mm
- Longitud a través del orificio44.45 mm
- Diámetro máximo del orificio57.15 mm
- Diámetro exterior254.55 mm
- Ancho general44.45 mm
- Diámetro de paso242.8 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.75 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.03 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.03 mm
- Grosor de los dientes10.87 mm
- Peso20.00 lb
- Juegos de dientes de ancho30.33 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena12B-2 / 19.05 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950410616
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes40
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950410616
Descripción general
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto