Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno12.7 mm
- Tamaño del casquillo2517
- Diámetro de la pinza242.85 mm
- Diámetro del rodillo de cadena12.065 mm
- Ancho del rodillo de cadena11.68 mm
- Diámetro exterior del cubo107.95 mm
- Proyección del concentrador7.16 mm
- Proyección del concentrador 27.19 mm
- Longitud a través del orificio44.45 mm
- Diámetro máximo del orificio57.15 mm
- Diámetro exterior266.66 mm
- Diámetro de paso254.92 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.75 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.51 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.51 mm
- Grosor de los dientes10.87 mm
- Peso23.65 lb
- Juegos de dientes de ancho30.33 mm
Details
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena12B-2 / 19.05 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950410623
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes42
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950410623
Descripción general
Descripción del fabricante
D12CTB42 (2517)RODILLO DE PICO DOBLE TB CUMPLIDO
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer