Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro de la pinza56.589 mm
- Diámetro del rodillo de cadena8.509 mm
- Ancho del rodillo de cadena0.277 mm
- Diámetro del cubo50 mm
- Diámetro exterior del cubo50 mm
- Longitud a través del orificio28 mm
- Diámetro máximo del orificio32 mm
- Diámetro exterior72.464 mm
- Diámetro de paso65.1 mm
- Diámetro de la raíz56.589 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.102 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.853 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.853 mm
- Grosor de los dientes7 mm
- Ancho de diente21 mm
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena08B-1 / 12.7 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950396903
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes16
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950396903
Descripción general
- Los piñones de estilo B métricos son piñones planos con una extensión del buje en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver folleto
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver folleto
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver folleto