Motion
50-3X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
50-3X10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02301700
No. Fabricante 50-3X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
50-3X10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 50 / 5/8 in, remachado, 3 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02301700
No. Fabricante 50-3X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    56.5 mm
  • Anchura interior
    9.4 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Resistencia a la tensión
    65400 N
  • Paso transversal
    18.11 mm
  • Peso
    2.06 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900534136

Descripción general

Descripción del fabricante
50-3 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie