Motion
24C48
Rueda dentada de calado - 24B / 1-1/2 pulg., buje C, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #02301818
No. Fabricante 24C48
Precio1,654.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado - 24B / 1-1/2 pulg., buje C, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #02301818
No. Fabricante 24C48
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
Precio1,654.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro de la pinza
    557.141 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    25.4 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    25.4 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    152 mm
  • Longitud a través del orificio
    102 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    104 mm
  • Diámetro exterior
    604.766 mm
  • Diámetro de paso
    582.5 mm
  • Diámetro de la raíz
    557.141 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.016 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.81 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.81 mm
  • Grosor de los dientes
    24 mm
  • Ancho de diente
    24 mm
  • Peso
    126.61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    24B-1 / 38.1 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950406107
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950406107

Descripción general

Descripción del fabricante
24C48 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las ruedas dentadas estilo C son ruedas dentadas planas con una extensión del buje a ambos lados.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle