Motion
24C60
Rueda dentada métrica - 24B / 1-1/2 pulg., buje "C", 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02301819
No. Fabricante 24C60
Precio2,339.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada métrica - 24B / 1-1/2 pulg., buje "C", 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02301819
No. Fabricante 24C60
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
Precio2,339.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    7.0079 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    102 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    133 mm
  • Ancho de diente
    24.13 mm
  • Peso
    176.48 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.9030 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de cadena
    24B
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "C"
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950406145
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950406145

Descripción general

Descripción del fabricante
24C60 MÉTRICO - STOCK BORE