Motion
28A32
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 28B / 1-3/4 pulg., buje A, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #02301821
No. Fabricante 28A32
Precio1,032.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 28B / 1-3/4 pulg., buje A, 32 dientes, material de acero
Artículo MI #02301821
No. Fabricante 28A32
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
Precio1,032.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro de la pinza
    425.552 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    27.94 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Longitud a través del orificio
    29 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    412 mm
  • Diámetro exterior
    481.115 mm
  • Diámetro de paso
    453.5 mm
  • Diámetro de la raíz
    425.552 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.159 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    18.942 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    18.942 mm
  • Grosor de los dientes
    29 mm
  • Ancho de diente
    29 mm
  • Peso
    68.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    28B-1 / 44.45 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950406930
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950406930

Descripción general

Descripción del fabricante
28A32 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

You May Also Like