Motion
28A60
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 28B / 1-3/4 pulg., buje A, 60 dientes
Artículo MI #02301827
No. Fabricante 28A60
Precio2,908.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 28B / 1-3/4 pulg., buje A, 60 dientes
Artículo MI #02301827
No. Fabricante 28A60
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
Precio2,908.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Peso
    215.98 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    1.1020 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    28B
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950407098
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
28A60 MÉTRICO - STOCK BORE

También puede gustarle