Motion
32B20
Rueda dentada de calibre de serie - 32B / 2 pulg., B Hub, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #02301865
No. Fabricante 32B20
Precio1,360.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 32B / 2 pulg., B Hub, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #02301865
No. Fabricante 32B20
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
Precio1,360.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro de la pinza
    295.527 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    29.21 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    178 mm
  • Longitud a través del orificio
    70 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    125 mm
  • Diámetro exterior
    359.027 mm
  • Diámetro de paso
    324.7 mm
  • Diámetro de la raíz
    295.527 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.756 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.135 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    14.135 mm
  • Grosor de los dientes
    29 mm
  • Ancho de diente
    29 mm
  • Peso
    56.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    32B-1 / 50.8 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950407548
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950407548

Descripción general

Descripción del fabricante
32B20 RODILLO DE SPK B MET
  • Los piñones de estilo métrico B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

You May Also Like