Motion
32B26
Rueda dentada de calibre de serie - 32B / 2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #02301868
No. Fabricante 32B26
Precio1,764.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 32B / 2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #02301868
No. Fabricante 32B26
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
Precio1,764.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    392.238 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    29.21 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    181 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.9920 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    126 mm
  • Diámetro exterior
    455.738 mm
  • Diámetro de paso
    16.5925 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    392.238 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.992 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17.942 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17.942 mm
  • Grosor de los dientes
    29 mm
  • Ancho de diente
    29 mm
  • Peso
    86.88 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    1.1020 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    32B
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    32B-1 / 50.8 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950407609
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950407609

Descripción general

Descripción del fabricante
32B26 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle