Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Diámetro de la pinza844.47 mm
- Diámetro del rodillo de cadena29.21 mm
- Ancho del rodillo de cadena30.99 mm
- Diámetro exterior del cubo203 mm
- Longitud a través del orificio127 mm
- Diámetro máximo del orificio140 mm
- Diámetro exterior907.97 mm
- Diámetro de paso873.7 mm
- Diámetro de la raíz844.47 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento5 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento35.747 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento35.747 mm
- Grosor de los dientes29 mm
- Ancho de diente29 mm
- Peso268.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso32B / 2 pulg.
- Paso de número de cadena32B-1 / 50.8 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950407715
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes54
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950407715
Descripción general
- Las ruedas dentadas estilo C son ruedas dentadas planas con una extensión del buje a ambos lados.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación