Motion
32C60
Rueda dentada de calado de stock - 32B / 2 pulg., buje "C", 60 dientes
Artículo MI #02301881
No. Fabricante 32C60
Precio5,387.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calado de stock - 32B / 2 pulg., buje "C", 60 dientes
Artículo MI #02301881
No. Fabricante 32C60
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
Precio5,387.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cubo
    7.9921 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.0000 pulg.
  • Peso
    406.20 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    1.1020 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    32B
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    "C"
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950407739
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
32C60 MÉTRICO - STOCK BORE

También puede gustarle