Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la pinza248.389 mm
- Diámetro del rodillo de cadena6.35 mm
- Ancho del rodillo de cadena0.209 mm
- Longitud a través del orificio0.1880 pulg.
- Diámetro exterior259.842 mm
- Diámetro de paso10.0291 pulg.
- Diámetro de la raíz248.389 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.209 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.248 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento10.248 mm
- Grosor de los dientes5 mm
- Ancho de diente5 mm
- Peso4.10 lb
- Ancho en las filas de dientes0.1880 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena06B
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena06B-1 / 9.525 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Número de Upc del fabricante697950396040
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes84
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950396040
Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación