Motion
06A96
Rueda dentada de placa A - 06B / 3/8 pulg., buje A, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #02301899
No. Fabricante 06A96
Precio117.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 06B / 3/8 pulg., buje A, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #02301899
No. Fabricante 06A96
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
Precio117.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    284.765 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    6.35 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.209 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.1880 pulg.
  • Diámetro exterior
    296.671 mm
  • Diámetro de paso
    11.4612 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    284.765 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.209 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.68 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.68 mm
  • Grosor de los dientes
    5 mm
  • Ancho de diente
    5 mm
  • Peso
    4.85 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.1880 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    06B
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    06B-1 / 9.525 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950396088
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950396088

Descripción general

Descripción del fabricante
06A96 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle