Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12.7 mm
- Tamaño del casquillo1610
- Diámetro de la pinza115.05 mm
- Diámetro del rodillo de cadena6.35 mm
- Ancho del rodillo de cadena5.72 mm
- Diámetro exterior del cubo82.55 mm
- Proyección del concentrador20.29 mm
- Longitud a través del orificio25.4 mm
- Diámetro máximo del orificio38.1 mm
- Diámetro exterior126.96 mm
- Diámetro de paso121.4 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.00 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.00 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.00 mm
- Grosor de los dientes5.31 mm
- Peso1.77 lb
- Juegos de dientes de ancho5.31 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso06B / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena06B-1 / 9.525 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950408514
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes40
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950408514
Descripción general
- Una rueda dentada cónica métrica es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
- Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
- Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación