Motion
10A34
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 10B / 5/8 pulg., buje A, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #02301936
No. Fabricante 10A34
Precio81.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 10B / 5/8 pulg., buje A, 34 dientes, material de acero
Artículo MI #02301936
No. Fabricante 10A34
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
Precio81.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro de la pinza
    161.892 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.343 mm
  • Longitud a través del orificio
    9 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    0 mm
  • Diámetro exterior
    180.848 mm
  • Diámetro de paso
    172.1 mm
  • Diámetro de la raíz
    161.892 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.343 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.133 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.133 mm
  • Grosor de los dientes
    9 mm
  • Ancho de diente
    25 mm
  • Peso
    3.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    10B-1 / 15.875 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950398921
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950398921

Descripción general

Descripción del fabricante
10A34 RODILLO DE SPK A MET
  • Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno