Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro de la pinza212.368 mm
- Diámetro del rodillo de cadena10.16 mm
- Ancho del rodillo de cadena0.354 mm
- Diámetro exterior del cubo81 mm
- Longitud a través del orificio32 mm
- Diámetro máximo del orificio0 mm
- Diámetro exterior135.263 mm
- Diámetro de paso222.5 mm
- Diámetro de la raíz212.368 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.26 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.325 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.325 mm
- Grosor de los dientes9 mm
- Ancho de diente25 mm
- Peso7.64 lb
Details
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena10B-1 / 15.875 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950399119
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes44
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950399119
Descripción general
Descripción del fabricante
10B44 MÉTRICO - STOCK BORE
- Los piñones de estilo métrico B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature