Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro de la pinza222.467 mm
- Diámetro del rodillo de cadena10.16 mm
- Ancho del rodillo de cadena0.354 mm
- Diámetro exterior del cubo94 mm
- Longitud a través del orificio32 mm
- Diámetro máximo del orificio0 mm
- Diámetro exterior141.322 mm
- Diámetro de paso232.6 mm
- Diámetro de la raíz222.467 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.26 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.564 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.564 mm
- Grosor de los dientes9 mm
- Ancho de diente25 mm
- Peso8.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Paso de número de cadena10B-1 / 15.875 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950399157
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes46
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950399157
Descripción general
- Los piñones de estilo métrico B son piñones planos con una extensión de buje soldada en un lado.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena