Motion
12A33
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 12B / 3/4 pulg., buje A, 33 dientes, material de acero
Artículo MI #02301991
No. Fabricante 12A33
Price$108.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 12B / 3/4 pulg., buje A, 33 dientes, material de acero
Artículo MI #02301991
No. Fabricante 12A33
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
Price$108.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Diámetro de la pinza
    188.343 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    12.065 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    11.68 mm
  • Longitud a través del orificio
    11 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    182 mm
  • Diámetro exterior
    212.156 mm
  • Diámetro de paso
    200.4 mm
  • Diámetro de la raíz
    188.343 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.437 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.353 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.353 mm
  • Grosor de los dientes
    11 mm
  • Ancho de diente
    11 mm
  • Peso
    5.39 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    12B-1 / 19.05 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950400747
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    33
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950400747

Descripción general

Descripción del fabricante
12A33 MÉTRICO - STOCK BORE
  • Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena