Motion
60A2CX10 pies

RENOLD JEFFREY
60A2CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02301993
No. Fabricante 60A2CX10 ft
Precio105.33 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
60A2CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, recubierta, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02301993
No. Fabricante 60A2CX10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$105.33/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    48.1 mm
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Resistencia a la tensión
    62600 N
  • Paso transversal
    22.78 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900535935

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 COT CADENA DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo