Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno24 mm
- Diámetro de la pinza224.679 mm
- Diámetro del rodillo de cadena12.065 mm
- Ancho del rodillo de cadena11.68 mm
- Longitud a través del orificio11.1 mm
- Diámetro máximo del orificio218 mm
- Diámetro exterior248.492 mm
- Diámetro de paso236.74 mm
- Diámetro de la raíz224.679 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.437 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.783 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.783 mm
- Grosor de los dientes11 mm
- Ancho de diente11 mm
- Peso8.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso12B / 3/4 pulg.
- Paso de número de cadena12B-1 / 19.05 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes39
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950400860
Descripción general
Descripción del fabricante
12A39 MÉTRICO - STOCK BORE
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature