Motion
12B60
Rueda dentada métrica - 12B / 3/4 pulg., buje "B", 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02302030
No. Fabricante 12B60
Precio344.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada métrica - 12B / 3/4 pulg., buje "B", 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02302030
No. Fabricante 12B60
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
Precio344.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Diámetro del cubo
    110 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    4.2520 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    45 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    70 mm
  • Diámetro de paso
    363.99 mm
  • Ancho de diente
    11.1 mm
  • Peso
    23.39 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.4110 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de cadena
    12B
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950401119
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950401119

Descripción general

Descripción del fabricante
12B60 MÉTRICO - STOCK BORE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno