Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Diámetro de la pinza251.336 mm
- Diámetro del rodillo de cadena15.875 mm
- Ancho del rodillo de cadena17.02 mm
- Longitud a través del orificio16 mm
- Diámetro máximo del orificio243 mm
- Diámetro exterior283.086 mm
- Diámetro de paso267.2 mm
- Diámetro de la raíz251.336 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.637 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento11.145 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento11.145 mm
- Grosor de los dientes16 mm
- Ancho de diente16 mm
- Peso13.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso16B / 1 pulg.
- Paso de número de cadena16B-1 / 25.4 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950402420
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes33
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950402420
Descripción general
- Las placas Métrica A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
- Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación