Motion
50 RL
Eslabón de rodillo - 50 / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #02302099
No. Fabricante 50 RL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de rodillo - 50 / 5/8 pulg. de paso
Artículo MI #02302099
No. Fabricante 50 RL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    20.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900534860

Descripción general

Descripción del fabricante
50 ENLACE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno