Motion
D24C60
Rueda dentada de doble fila con orificio - 24B / 1-1/2 pulg., conector en "C", 60 dientes
Artículo MI #02302123
No. Fabricante D24C60
Precio5,746.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 24B / 1-1/2 pulg., conector en "C", 60 dientes
Artículo MI #02302123
No. Fabricante D24C60
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
Precio5,746.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cubo
    9.3701 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.2600 pulg.
  • Peso
    339.55 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    2.8235 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    24B
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    "C"
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950406480
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D24C60 RODILLO DE PICO DOBLE C MET

También puede gustarle