Motion
D28B22
Rueda dentada de doble fila con orificio - 28B / 1-3/4 pulg., B Hub, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #02302132
No. Fabricante D28B22
Precio2,471.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 28B / 1-3/4 pulg., B Hub, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #02302132
No. Fabricante D28B22
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
Precio2,471.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro de la pinza
    284.396 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    27.94 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    30.99 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    178 mm
  • Longitud a través del orificio
    120 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    126 mm
  • Diámetro exterior
    339.958 mm
  • Diámetro de paso
    312.3 mm
  • Diámetro de la raíz
    284.396 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.724 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.384 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.384 mm
  • Grosor de los dientes
    29 mm
  • Ancho de diente
    88 mm
  • Peso
    106.15 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    28B-2 / 44.45 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950407272
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950407272

Descripción general

Descripción del fabricante
D28B22 RODILLO DE PICO DOBLE B MET
  • Los piñones de construcción sólida de doble hebra métricos Martin tienen un espaciado adecuado entre las filas de cadena.
  • Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
  • Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena