Motion
60 RL
Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #02302145
No. Fabricante 60 RL
Precio5.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de rodillo - 60 / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #02302145
No. Fabricante 60 RL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    25.3 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    12.57 mm
  • Altura de la placa de enlace
    18.1 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.39 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900537168

Descripción general

Descripción del fabricante
60 ENLACE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo