Motion
D32C60
Rueda dentada de doble fila con orificio - 32B / 2 pulg., conector en "C", 60 dientes
Artículo MI #02302179
No. Fabricante D32C60
Precio11,630.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 32B / 2 pulg., conector en "C", 60 dientes
Artículo MI #02302179
No. Fabricante D32C60
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
Precio11,630.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cubo
    10.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    7.1260 pulg.
  • Peso
    564.00 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    3.4295 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    32B
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    "C"
  • Tipo de concentrador
    C
  • Número de Upc del fabricante
    697950408347
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D32C60 RODILLO DE PICO DOBLE C MET

También puede gustarle