Motion
D06B60
Rueda dentada de doble fila con orificio - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 60 dientes
Artículo MI #02302184
No. Fabricante D06B60
Precio228.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 60 dientes
Artículo MI #02302184
No. Fabricante D06B60
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
Precio228.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cubo
    3.5433 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3780 pulg.
  • Peso
    8.40 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.6025 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena
    06B
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950396378
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D06B60 RODILLO DE PICO DOBLE B MET