Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro de la pinza137.207 mm
- Diámetro del rodillo de cadena8.509 mm
- Ancho del rodillo de cadena7.75 mm
- Diámetro del cubo110 mm
- Diámetro exterior del cubo110 mm
- Longitud a través del orificio40 mm
- Diámetro máximo del orificio76 mm
- Diámetro exterior153.082 mm
- Diámetro de paso145.7 mm
- Diámetro de la raíz137.207 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento1.575 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.027 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.027 mm
- Grosor de los dientes7 mm
- Ancho de diente21 mm
- Peso10.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioReborrable
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos métricos
- Número de cadena y paso08B / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena08B-2 / 12.7 mm
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950397924
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes36
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950397924
Descripción general
Descripción del fabricante
D08B36 RODILLO DE PICO DOBLE B MET
- Los piñones de construcción sólida de doble hebra métricos Martin tienen un espaciado adecuado entre las filas de cadena.
- Los piñones están fabricados con acero de alto contenido en carbono.
- Martin no apila placas “A” en múltiplos, sino que mecaniza los dientes después de que las hileras de cadenas ya están en su lugar.
- Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
- Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature