Motion
D08B60
Rueda dentada métrica - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02302197
No. Fabricante D08B60
Precio385.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada métrica - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02302197
No. Fabricante D08B60
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
Precio385.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    4.2520 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    45 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    73 mm
  • Ancho de diente
    7.24 mm
  • Peso
    19.29 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.8190 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    21.13 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950398006
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950398006

Descripción general

Descripción del fabricante
D08B60 RODILLO DE PICO DOBLE B MET